Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SC22100350-100P1 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 35, 100PK | AE9FCW 6JDK8

APPROVED VENDOR SC22100350-100P1 aljzatsapka csavar szabványos M10 x 1.50 x 35, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE9FCW Modell: SC22100350-100P1Kereszthivatkozás: 6JDK8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€100.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.16mm
Fejmagasság10mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt35mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.323
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22100350-100P1 aljzatsapka csavar szabványos M10 x 1.50 x 35, 100 PK
€100.93 /csomag