Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SC22080200-100P1 Socket Cap Screw Standard M8 x 1.25X20, 100PK | AE9FCH 6JDJ6

APPROVED VENDOR SC22080200-100P1 Aljzatsapka csavar szabványos M8 x 1.25X20, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9FCH Modell: SC22080200-100P1Kereszthivatkozás: 6JDJ6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.13mm
Fejmagasság8mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt20mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.576
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22080200-100P1 Aljzatsapka csavar szabványos M8 x 1.25X20, 100PK
€65.41 /csomag