Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SC22080120-100P1 Aljzatsapka csavar szabványos M8 x 1.25X12, 100PK | AE9FCF 6JDJ4

APPROVED VENDOR SC22080120-100P1 Aljzatsapka csavar szabványos M8 x 1.25X12, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9FCF Modell: SC22080120-100P1Kereszthivatkozás: 6JDJ4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€59.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt12mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22080120-100P1 Aljzatsapka csavar szabványos M8 x 1.25X12, 100PK
€59.36 /csomag