Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SC2206015-100P Dugósapka csavar szabványos M6 x 1 x 15 mm, 100 PK | AE2LCB 4XY63

APPROVED VENDOR SC2206015-100P aljzatsapka csavar szabványos M6 x 1 x 15 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE2LCB Modell: SC2206015-100PKereszthivatkozás: 4XY63
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
€24.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt15mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900 psi
Rockwell KeménységC38-C43
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza15mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC2206015-100P aljzatsapka csavar szabványos M6 x 1 x 15 mm, 100 PK
€24.84 /csomag