Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-1000-01-01 Üres alumínium 6061 1 x 1 x 1 hüvelykes | AB2VBW 1NYT8

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-01-01 Üres alumínium 6061 1 x 1 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2VBW Modell: SB-6061-1000-01-01Kereszthivatkozás: 1NYT8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€53.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres készlet
Ötvözet típusa6061
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 0.002 "
AnyagAlumínium
kedélyT651 / T6511
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusPontosság
Tipikus keménység95
Tipikus szakítószilárdság45,000 psi
Tipikus hozamerősség40,000 PSI
Szélesség1"
Szélesség tűrés+/- 0.002 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7606123030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0375-06-06 Üres alumínium 6061 3/8 x 6 x 6 hüvelykes | AB2VAK 1NYN2 SB-6061-0375-06-066"0.375 "6"€108.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0375-08-12 Üres alumínium 6061 3/8 x 8 x 12 hüvelykes | AB2VAL 1NYN3 SB-6061-0375-08-1212 "0.375 "8"€191.34
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-6061-0375-08-08 Üres alumínium 6061 3/8 x 8 x 8 In | AB2VAM 1NYN4 SB-6061-0375-08-088"0.375 "8"€146.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0500-12-12 Üres alumínium 6061 1/2 x 12 x 12 hüvelyk | AB2VAN 1NYN5 SB-6061-0500-12-1212 "0.5 "12 "€276.04
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-6061-0500-12-18 Üres alumínium 6061 1/2 x 12 x 18 In | AB2VAP 1NYN6 SB-6061-0500-12-1818 "0.5 "12 "€394.00
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-6061-0500-12-24 Üres alumínium 6061 1/2 x 12 x 24 In | AB2VAQ 1NYN7 SB-6061-0500-12-2424 "0.5 "12 "€470.65
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-6061-0500-02-12 Üres alumínium 6061 1/2 x 2 x 12 In | AB2VAR 1NYN8 SB-6061-0500-02-1212 "0.5 "2"€86.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SB-6061-1000-01-01 Üres alumínium 6061 1 x 1 x 1 hüvelyk
€53.07 /Mértékegység