Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SB-2024-0250-12-24 Blank Aluminium 2024 1/4 x 12 x 24 In | AB2VCX 1NYX5

APPROVED VENDOR SB-2024-0250-12-24 Üres alumínium 2024 1/4 x 12 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2VCX Modell: SB-2024-0250-12-24Kereszthivatkozás: 1NYX5
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
€653.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres készlet
Ötvözet típusa2024
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.002 "
AnyagAlumínium
kedélyT351
Vastagság0.25 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusPontosság
Tipikus keménység120
Tipikus szakítószilárdság65,000 PSI
Tipikus hozamerősség47,000 PSI
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.002 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5775
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód7606123030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÖtvözet típusaHosszkedélyVastagságTipikus keménységTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0250-12-12 Üres alumínium 6061 1/4 x 12 x 12 hüvelyk | AB2UZR 1NYK3 SB-6061-0250-12-1212 "606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€234.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0250-12-18 Üres alumínium 6061 1/4 x 12 x 18 hüvelyk | AB2UZT 1NYK4 SB-6061-0250-12-1812 "606118 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€320.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0250-12-24 Üres alumínium 6061 1/4 x 12 x 24 hüvelyk | AB2UZU 1NYK5 SB-6061-0250-12-2412 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€411.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0250-02-12 Üres alumínium 6061 1/4 x 2 x 12 hüvelykes | AB2UZV 1NYK6 SB-6061-0250-02-122"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€85.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0250-24-24 Üres alumínium 6061 1/4 x 24 x 24 hüvelyk | AB2UZW 1NYK7 SB-6061-0250-24-2424 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€767.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0250-04-12 Üres alumínium 6061 1/4 x 4 x 12 hüvelykes | AB2UZX 1NYK8 SB-6061-0250-04-124"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€118.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0250-06-12 Üres alumínium 6061 1/4 x 6 x 12 hüvelykes | AB2UZY 1NYK9 SB-6061-0250-06-126"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI€144.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SB-2024-0250-12-24 Üres alumínium 2024 1/4 x 12 x 24 hüvelyk
€653.58 /Mértékegység