APPROVED VENDOR SB-0316-0500-12-24 Blank Stainless 316 1/2 x 12 x 24 In | AB2VMP 1NZZ4

APPROVED VENDOR SB-0316-0500-12-24 Üres rozsdamentes 316 1/2 x 12 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2VMP Modell: SB-0316-0500-12-24Kereszthivatkozás: 1NZZ4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,143.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres készlet
Ötvözet típusa316
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.002 "
AnyagRozsdamentes acél
kedélylágyított
Vastagság0.5 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusPontosság - korrózióálló
Tipikus keménység160
Tipikus szakítószilárdság81,900 PSI
Tipikus hozamerősség30,000 PSI
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.002 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.0125
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód7222403085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaHosszVastagságVastagsági toleranciaTipikus szakítószilárdságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-0304-0250-12-12 Üres Rozsdamentes 304 1/4 x 12 x 12 In | AB2VJQ 1NZP8 SB-0304-0250-12-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€730.27
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-0304-0250-12-24 Üres Rozsdamentes 304 1/4 x 12 x 24 In | AB2VJR 1NZP9 SB-0304-0250-12-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "€1,323.62
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-0304-0250-02-12 Üres rozsdamentes 304 1/4 x 2 x 12 In | AB2VJT 1NZR1 SB-0304-0250-02-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"€239.82
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-0304-0250-24-24 Üres Rozsdamentes 304 1/4 x 24 x 24 In | AB2VJU 1NZR2 SB-0304-0250-24-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "€2,317.33
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-0304-0250-04-12 Üres Rozsdamentes 304 1/4 x 4 x 12 In | AB2VJV 1NZR3 SB-0304-0250-04-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"€341.21
Jóváhagyott eladó SB-0304-0250-06-12 Üres rozsdamentes 304 1/4 x 6 x 12 In | AB2VJW 1NZR4 SB-0304-0250-06-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"€436.04
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-0304-0250-08-12 Üres rozsdamentes 304 1/4 x 8 x 12 In | AB2VJX 1NZR5 SB-0304-0250-08-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"€534.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SB-0316-0500-12-24 Üres rozsdamentes 316 1/2 x 12 x 24 hüvelyk
€2,143.59 /Mértékegység