Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U67021.019.0050 Csavarmenet vágása 10-24 X 1/2 hüvelyk, 100PK | AA9WUE 1HA20

APPROVED VENDOR U67021.019.0050 csavarmenet vágás 10-24 x 1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9WUE Modell: U67021.019.0050Kereszthivatkozás: 1HA20
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
€20.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.414-0.384 "
Fej Dia.0.312-0.305 "
Fejmagasság0.12–0.105 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318141060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.019.0050 csavarmenet vágás 10-24 x 1/2 hüvelyk, 100PK
€20.68 /csomag