Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PT728NM Fúrópersely típusa Fej nélküli préseléshez illeszkedő fúróméret 13/16 hüvelykes | AA3ANX 11F884

APPROVED VENDOR PT728NM fúrópersely típus fejnélküli préseléshez illeszkedő fúróméret 13/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA3ANX Modell: PT728NMKereszthivatkozás: 11F884

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró persely
Persely típusaHeadless Press Fit vékony fal
Koncentrikus tolerancia0.0005 "TIR max
Fúró méret13 / 16 "
befejezACÉL
KeménységRC 62-64
Belül Dia.13 / 16 "
Belül Dia. Megértés0.0002- + 0.0006 "
Anyag52100 átkeményedett
Dia kívül.1.125 "
Dia-n kívül Megértés+0.0017 - +0.002 "
Teljes hossz1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0049
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.86
Hajószélesség (cm)2.86
HS-kód8207907585
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPersely típusaKoncentrikus toleranciaFúró méretBelül Dia.Belül Dia. MegértésDia kívül.Dia-n kívül MegértésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P108AU Fúrópersely P típusú Fúróméret # 62 | AA2RAU 10Z266 P108AU1 / 2 "Fej nélküli Press Fit0.0003 "TIR max# 620.038 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€88.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P108AV Fúrópersely P típusú Fúróméret # 61 | AA2RAV 10Z267 P108AV1 / 2 "Fej nélküli Press Fit0.0003 "TIR max# 610.039 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€88.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P108AX Fúrópersely P típusú Fúróméret # 60 | AA2RAX 10Z269 P108AX1 / 2 "Fej nélküli Press Fit0.0003 "TIR max# 600.04 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€88.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P108AY Fúrópersely P típusú Fúróméret # 59 | AA2RAZ 10Z271 P108AY1 / 2 "Fej nélküli Press Fit0.0003 "TIR max# 590.041 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€88.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P108BA Fúrópersely P típusú Fúróméret # 58 | AA2RBF 10Z278 P108BA1 / 2 "Fej nélküli Press Fit0.0003 "TIR max# 580.042 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€88.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P108BB Fúrópersely P típusú Fúróméret # 57 | AA2RBG 10Z279 P108BB1 / 2 "Fej nélküli Press Fit0.0003 "TIR max# 570.043 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€98.25
JÓVÁHAGYOTT P108BE VENDOR Fúrópersely, P típusú fúrógép # 56 | AA2RBJ 10Z281 P108BE1 / 2 "Fej nélküli Press Fit0.0003 "TIR max# 560.047 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€98.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR PT728NM fúrópersely típus fejnélküli préseléshez illeszkedő fúróméret 13/16 hüvelyk
€31.45 /Mértékegység