JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PCR203604001160108 Perforált acéllemez 40 x 36 20 Méret 0.063 Átmérő kerek | AE6AMM 5PDH0 / 9255T381

APPROVED VENDOR PCR203604001160108 Perforált acéllemez 40 x 36 20 Méret 0.063 Átmérő kerek

Raktáron
Tétel: AE6AMM Típus: PCR203604001160108Kereszthivatkozás: 5PDH0 / 9255T381

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€200.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPerforált lap
Ötvözet típusa1008
Középtávolság1 / 8 "
befejezMalom
Nyomtáv20
Keménységi skálaBrinnell
Hole Dia.0.063 "
Lyukmintalépcsőzetes
Lyuk alakúRound
Hossz40 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagSzénacél
Nyílt terület23%
kedélyHidegen tekercselt
Szakítószilárdság49,000
Vastagság0.036 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
Tipikus keménység95,000
Szélesség36 "
Szélesség tűrés+0.250 "
Folyáshatár42,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.57
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód7209900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávHole Dia.Lyuk alakúNyílt területVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ PCR143604001021116 Perforált acéllemez 40 x 36 14 szelvényű, 0.500 átmérőjű kerek | AE6AKX 5PDD2 / 9255T931 PCR143604001021116140.5 "Round48%0.075 "+/- 0.005 "€243.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PCR143604001040308 Perforált acéllemez 40 x 36 14 Méret 0.250 Átmérő kerek | AE6AKY 5PDD3 / 9255T851 PCR143604001040308140.25 "Round40%0.075 "+/- 0.005 "€264.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PCR143604003080916 Perforált acéllemez 40 x 36 14 Méret 0.375 Átmérő kerek | AE6AKZ 5PDD4 / 9255T891 PCR143604003080916140.375 "Round40%0.075 "+/- 0.005 "€270.24
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ PCR163604000780108 Perforált acéllemez 40 x 36 16 szelvény 0.078 Átmérő kerek | AE6ALB 5PDD6 / 9255T491 PCR163604000780108160.078 "Round35%0.06 "+/- 0.005 "€236.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PCR163604001021116 Perforált acéllemez 40 x 36 16 Méret 0.500 Átmérő kerek | AE6ALC 5PDD7 PCR163604001021116160.5 "Round48%0.06 "+/- 0.005 "€223.31
JÓVÁHAGYOTT VENDOR PCR16360400102SQ perforált acéllemez 40 x 36 16 szelvény 0.500 átmérő négyzet | AE6ALD 5PDD8 PCR16360400102SQ160.5 "Négyzet53%0.06 "+/- 0.005 "€398.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PCR163604001040308 Perforált acéllemez 40 x 36 16 Méret 0.250 Átmérő kerek | AE6ALE 5PDD9 / 9255T861 PCR163604001040308160.25 "Round40%0.06 "+/- 0.005 "€213.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR PCR203604001160108 Perforált acéllemez 40 x 36 20 Méret 0.063 Átmérő kerek
€200.01 /Mértékegység