JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PCR.253604001040308 Perforált acéllemez 40 x 36 0.250 Átmérő kerek | AE6ANF 5PDJ7

APPROVED VENDOR PCR.253604001040308 Perforált acéllemez 40 x 36 0.250 átmérő kerek

Raktáron
Tétel: AE6ANF Típus: PCR.253604001040308Kereszthivatkozás: 5PDJ7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€766.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPerforált lap
Ötvözet típusa1008
Középtávolság3 / 8 "
befejezMalom
Keménységi skálaBrinnell
Hole Dia.0.25 "
Lyukmintalépcsőzetes
Lyuk alakúRound
Hossz40 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagSzénacél
Nyílt terület40%
kedélyHidegen tekercselt
Szakítószilárdság49,000
Vastagság0.25 "
Vastagsági tolerancia-0.000 / + 0.015 "
Tipikus keménység95,000
Szélesség36 "
Szélesség tűrés+0.250 "
Folyáshatár42,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód7209900000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR PCR.253604001040308 Perforált acéllemez 40 x 36 0.250 átmérő kerek
€766.00 /Mértékegység