Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P15-065 Clevis Pin Standard 18-8 0.375 Átmérő x 3/4 hüvelyk hosszúság | AC3WUM 2XAK7

APPROVED VENDOR P15-065 Clevis Pin Standard 18-8 0.375 Átmérő x 3/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3WUM Modell: P15-065Kereszthivatkozás: 2XAK7
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
€7.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
típusStandard
Használható hossz33 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P15-065 Clevis Pin Standard 18-8 0.375 Átmérő x 3/4 hüvelyk hosszúság
€7.22 /Mértékegység