Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P15-063 Clevis Pin 18-8 0.312 X 2 1/2 L, 5PK | AC3WUL 2XAK6

APPROVED VENDOR P15-063 Clevis Pin 18-8 0.312 X 2 1/2 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AC3WUL Modell: P15-063Kereszthivatkozás: 2XAK6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€25.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz2.5 "
Pin Dia.5 / 16 "
típusStandard
Használható hossz2 9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P15-063 Clevis Pin 18-8 0.312 X 2 1/2 L, 5PK
€25.54 /csomag