Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR P15-005 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 3/4L, 5PK | AC3WTR 2XAH6

APPROVED VENDOR P15-005 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 3/4L, 5PK

Raktáron
Tétel: AC3WTR Modell: P15-005Kereszthivatkozás: 2XAH6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€13.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 4 "
Pin Dia.3 / 16 "
típusStandard
Használható hossz39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P15-005 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 3/4L, 5PK
€13.47 /csomag