Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS16555-664 tiplicsap rozsdamentes acél 3/8 DX 2 1/4 hüvelyk hosszúság, 25PK | AE3NEU 5EEN4

APPROVED VENDOR MS16555-664 tiplikcsap rozsdamentes acél 3/8 DX 2 1/4 hüvelyk hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3NEU Modell: MS16555-664Kereszthivatkozás: 5EEN4
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
€222.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3751–0.3753 ”
Dupla nyíróerő (font)16,000
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 8 "
Teljes hossz2.25 "
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-664 tiplikcsap rozsdamentes acél 3/8 DX 2 1/4 hüvelyk hosszúság, 25PK
€222.79 /csomag