Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS16555-649 tiplikcsap rozsdamentes acél 1/4 DX 1 1/4 hüvelyk hosszúság, 25PK | AE3NED 5EEL0

APPROVED VENDOR MS16555-649 tiplikcsap rozsdamentes acél 1/4 DX 1 1/4 hüvelyk hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3NED Modell: MS16555-649Kereszthivatkozás: 5EEL0

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€93.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.2501–0.2503 ”
Dupla nyíróerő (font)7200
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 4 "
Teljes hossz1.25 "
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-649 tiplikcsap rozsdamentes acél 1/4 DX 1 1/4 hüvelyk hosszúság, 25PK
€93.73 /csomag