Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS16555-638 tiplikcsap rozsdamentes acél 5/32 DX 1 hüvelyk hosszúság, 25PK | AE3NDR 5EEJ9

APPROVED VENDOR MS16555-638 tiplikcsap rozsdamentes acél, 5/32 DX 1 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3NDR Modell: MS16555-638Kereszthivatkozás: 5EEJ9
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
€51.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.1563–0.1565 ”
Dupla nyíróerő (font)2800
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 32 "
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-638 tiplikcsap rozsdamentes acél, 5/32 DX 1 hüvelyk, 25 PK
€51.06 /csomag