Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MS16555-637 Dowel Pin Stainless Steel 5/32 D X 7/8 Inch Length, 25PK | AE3NDQ 5EEJ8

APPROVED VENDOR MS16555-637 tiplikcsap rozsdamentes acél 5/32 DX 7/8 hüvelyk hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3NDQ Modell: MS16555-637Kereszthivatkozás: 5EEJ8
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
€52.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.1563–0.1565 ”
Dupla nyíróerő (font)2800
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 32 "
Teljes hossz7 / 8 "
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-637 tiplikcsap rozsdamentes acél 5/32 DX 7/8 hüvelyk hosszúság, 25PK
€52.99 /csomag