Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS16555-628 Dübelcsap rozsdamentes acél 1/8 DX 5/8 hüvelyk hosszúság, 25PK | AE3NDF 5EEH9

APPROVED VENDOR MS16555-628 tiplikcsap rozsdamentes acél 1/8 DX 5/8 hüvelyk hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3NDF Modell: MS16555-628Kereszthivatkozás: 5EEH9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€28.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.1251–0.1253 ”
Dupla nyíróerő (font)1800
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz5 / 8 "
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-628 tiplikcsap rozsdamentes acél 1/8 DX 5/8 hüvelyk hosszúság, 25PK
€28.01 /csomag