Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MS16555-609 Dowel Pin Stainless Steel 5/64 D X 1/4 Inch Length, 25PK | AE3NCT 5EEG7

APPROVED VENDOR MS16555-609 tiplikcsap rozsdamentes acél 5/64 DX 1/4 hüvelyk hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3NCT Modell: MS16555-609Kereszthivatkozás: 5EEG7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€36.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.0782–0.0784 ”
Dupla nyíróerő (font)700
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 64 "
Teljes hossz1 / 4 "
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-609 tiplikcsap rozsdamentes acél 5/64 DX 1/4 hüvelyk hosszúság, 25PK
€36.38 /csomag