Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS16555-602 tiplikcsap rozsdamentes acél 1/16 DX 1/4 hüvelyk hosszúság, 25PK | AE3NCK 5EEG0

APPROVED VENDOR MS16555-602 tiplikcsap rozsdamentes acél 1/16 DX 1/4 hüvelyk hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AE3NCK Modell: MS16555-602Kereszthivatkozás: 5EEG0

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€38.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.0626–0.0628 ”
Dupla nyíróerő (font)610
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 16 "
Teljes hossz1 / 4 "
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-602 tiplikcsap rozsdamentes acél 1/16 DX 1/4 hüvelyk hosszúság, 25PK
€38.50 /csomag