Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MPS13 Panelcsavar M4 X 0.70 X 14.5 Mm L, 5PK | AB3AQU 1RB23

APPROVED VENDOR MPS13 panelcsavar M4 x 0.70 x 14.5 mm hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3AQU Modell: MPS13Kereszthivatkozás: 1RB23
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
€109.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaRéselt
befejezPasszivált
Fej Dia.8.0mm
Fejmagasság8mm
fej típusarecézett
Hossz14.5mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Menet hossza5.5 "
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MPS13 panelcsavar M4 x 0.70 x 14.5 mm hosszú, 5PK
€109.20 /csomag