Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M69155.080.0200 Rivet Nut Flush Zinc M8 X 1.25 X 0.712, 25PK | AE4WYL 5NNK9

APPROVED VENDOR M69155.080.0200 Szegecs anya süllyesztett cink M8 X 1.25 X 0.712, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4WYL Típus: M69155.080.0200Kereszthivatkozás: 5NNK9
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
€20.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.499 "
Fúró méret1 / 2 "
befejezcink
Karima Dia.0.560 "
Grip tartomány0.040–0.200 ”
Fej Dia.0.560 "
Fejmagasság0.045 "
Lyuk méret0.500 "
Hossz0.647 "
AnyagAcél
Anya típusaFlush
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.769
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.080.0200 Szegecs anya süllyesztett cink M8 X 1.25 X 0.712, 25PK
€20.55 /csomag