Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M69135.080.0312 szegecsanyák recézett horgany M8 X 1.25 X 0.83, 25PK | AE4WZG 5NNN8

APPROVED VENDOR M69135.080.0312 Horganyzott szegecsanya M8 X 1.25 X 0.83, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4WZG Típus: M69135.080.0312Kereszthivatkozás: 5NNN8
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
€16.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.530 "
Fúró méret17 / 32 "
befejezcink
Karima Dia.0.685 "
Grip tartomány0.150–0.312 ”
Fej Dia.0.685 "
Fejmagasság0.04 "
Lyuk méret0.530 "
Hossz0.774 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2776
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.080.0312 Horganyzott szegecsanya M8 X 1.25 X 0.83, 25PK
€16.88 /csomag