Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M69135.050.0225 Rivet Nut Knurled Zinc M5 X 0.8 X 0.585, 50PK | AE4WZW 5NNR1

APPROVED VENDOR M69135.050.0225 Horganyzott szegecsanya M5 X 0.8 X 0.585, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WZW Típus: M69135.050.0225Kereszthivatkozás: 5NNR1
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
€18.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.295 "
Fúró méret19 / 64 "
befejezcink
Karima Dia.0.417 "
Grip tartomány0.130–0.225 ”
Fej Dia.0.417 "
Fejmagasság0.03 "
Lyuk méret0.296 "
Hossz0.585 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.149
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.050.0225 Horganyzott szegecsanya M5 X 0.8 X 0.585, 50PK
€18.80 /csomag