Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M69135.040.0130 Szegecscsavar recézett cink M4 X 0.7 X 0.47, 50PK | AE4WZV 5NNR0

APPROVED VENDOR M69135.040.0130 Horganyzott szegecsanya M4 X 0.7 X 0.47, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WZV Típus: M69135.040.0130Kereszthivatkozás: 5NNR0
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
€17.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.264 "
Fúró méret17 / 64 "
befejezcink
Karima Dia.0.392 "
Grip tartomány0.080–0.130 ”
Fej Dia.0.392 "
Fejmagasság0.03 "
Lyuk méret0.265 "
Hossz0.47 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1094
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.040.0130 Horganyzott szegecsanya M4 X 0.7 X 0.47, 50PK
€17.88 /csomag