Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55730.030.0001 Locknut Nylon Insert M3 X 0.50, 50PK | AE8AAZ 6CB80

APPROVED VENDOR M55730.030.0001 Nylon záróanya betét M3 X 0.50, 50PK

Raktáron
Tétel: AE8AAZ Típus: M55730.030.0001Keresztszám: 6CB80 / 42GY85
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
€6.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
Brinell Keménység170
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
befejezEgyszerű
FokozatA4
Magasság4mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerMetric
Hőmérséklet250 F-ig
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetric
típusNylon betéttel
Szélesség5.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0234
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55730.030.0001 Nylon záróanya betét M3 X 0.50, 50PK
€6.95 /csomag