Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55080.300.0001 Hex Nut Stainless Steel M30 X 3.5Mm, 2PK | AB7EXD 22UK81

APPROVED VENDOR M55080.300.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M30 X 3.5 mm, 2PK

Raktáron
Tétel: AB7EXD Típus: M55080.300.0001Kereszthivatkozás: 22UK81
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
€36.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM30 x 3.5
befejezEgyszerű
FokozatA4
Magasság24mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség46mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.42
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.300.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M30 X 3.5 mm, 2PK
€36.95 /csomag