Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55080.200.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M20 X 2.5Mm, 5PK | AB7EXB 22UK79

APPROVED VENDOR M55080.200.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M20 X 2.5 mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7EXB Típus: M55080.200.0001Keresztszám: 22UK79 / 42GY29
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
€16.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
befejezEgyszerű
FokozatA4
Magasság16mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség30mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2826
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.200.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M20 X 2.5 mm, 5PK
€16.83 /csomag