JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55070.390.1000 Menetes rúd A4 Sst M39x4 | AB8TWU 29DK25

APPROVED VENDOR M55070.390.1000 menetes rúd A4 Sst M39x4

Raktáron
Tétel: AB8TWU Típus: M55070.390.1000Kereszthivatkozás: 29DK25

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€499.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
OsztályA4
befejezEgyszerű
AnyagA4 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM39 x 4
Menet típusaMetric
Folyáshatár450 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55070.390.1000 menetes rúd A4 Sst M39x4
€499.29 /Mértékegység