Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55050.200.0080 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M20 x 0.50X80, 5PK | AB8TWM 29DK19

APPROVED VENDOR M55050.200.0080 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M20 x 0.50 x 80, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8TWM Típus: M55050.200.0080Keresztszám: 29DK19 / 42GX78
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
€134.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM20-0.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.30mm
Fejmagasság20mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt80mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza75mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2798
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.200.0080 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M20 x 0.50 x 80, 5PK
€134.61 /csomag