Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 Socket Cap Screw Standard Ss M12 x 1.75X120, 10PK | AB8NXP 26LG90

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 aljzatsapka csavar standard Ss M12 x 1.75 x 120, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8NXP Típus: M55050.120.0120Kereszthivatkozás: 26LG90
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
€64.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt120mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.120.0120 aljzatsapka csavar standard Ss M12 x 1.75 x 120, 10PK
€64.02 /csomag