Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55050.100.0025 Aljzatsapka csavar szabványos rozsdamentes acél M10 x 1.50X25, 50PK | AB7DWB 22UD92

APPROVED VENDOR M55050.100.0025 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M10 x 1.50 x 25, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DWB Típus: M55050.100.0025Keresztszám: 22UD92 / 42GX52
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
€79.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.16mm
Fejmagasság10mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt25mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2402
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.100.0025 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M10 x 1.50 x 25, 50PK
€79.36 /csomag