Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55050.060.0014 Dugósapka csavar szabványos rozsdamentes acél M6 x 1X14, 50PK | AB7DUU 22UD62

APPROVED VENDOR M55050.060.0014 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M6 x 1 x 14, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DUU Típus: M55050.060.0014Keresztszám: 22UD62 / 42GX22
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
€16.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt14mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza14mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.060.0014 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M6 x 1 x 14, 50PK
€16.56 /csomag