Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55050.050.0008 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M5 x 0.80X8, 50PK | AB8NXM 26LG88

APPROVED VENDOR M55050.050.0008 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M5 x 0.80 x 8, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8NXM Típus: M55050.050.0008Cross Ref: 26LG88 / 42GX07

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€9.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt8mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza8mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1341
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.050.0008 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M5 x 0.80 x 8, 50PK
€9.56 /csomag