Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55010.060.0016 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 16 mm hosszúság, 50 PK | AE7YEL 6BB25

APPROVED VENDOR M55010.060.0016 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 16 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AE7YEL Típus: M55010.060.0016Keresztszám: 6BB25 / 42GV74
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
€10.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt16mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.060.0016 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 16 mm hosszú, 50PK
€10.04 /csomag