Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55010.050.0010 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 10mm Length, 50PK | AE7YED 6BB15

APPROVED VENDOR M55010.050.0010 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M5 x 0.80, 10 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AE7YED Típus: M55010.050.0010Keresztszám: 6BB15 / 42GV60
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
€12.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
ÁtmérőM5
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság3.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége8mm
Hossza a feje alatt10mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Menethossz10mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.050.0010 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M5 x 0.80, 10 mm hosszú, 50PK
€12.69 /csomag