Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M55010.040.0016 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 16mm Length, 50PK | AE7YEA 6BB11

APPROVED VENDOR M55010.040.0016 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 16 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AE7YEA Típus: M55010.040.0016Keresztszám: 6BB11 / 42GV53
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
€12.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
ÁtmérőM4
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság2.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége7mm
Hossza a feje alatt16mm
AnyagA4 rozsdamentes acél
Min. Menethossz16mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.104
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.040.0016 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 16 mm hosszú, 50PK
€12.40 /csomag