Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NOTRAX 415S0023BL Fáradásgátló szőnyeg fekete 3 x 2 láb kavics | AF8FCB 25PJ40

NOTRAX 415S0023BL Fáradsággátló szőnyeg fekete 3 x 2 láb kavicsos

Raktáron
Tétel: AF8FCB Típus: 415S0023BLKereszthivatkozás: 25PJ40

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
HátlapZárt cellás vinilhab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz3 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaPebble
AnyagVinyl
FelületVinyl
Vastagság3 / 8 "
Szélesség2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)65.28
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód3918102000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzőnyeg felületi mintaAnyagSzélességÁr
NOTRAX 415R0036BL Fáradtsággátló szőnyeg fekete 60 x 3ft kavics | AB8JVL 25PJ37 415R0036BLFeketeFáradásgátló60 láb.PebbleVinyl3 láb.€1,244.88
NOTRAX 415R0048BY Fáradásgátló szőnyeg fekete / y 60 x 4ft Pebble | AB8JVM 25PJ39 415R0048BYFekete sárgaFáradásgátló60 láb.PebbleVinyl4 láb.€1,468.48
NOTRAX 415S0312BL Fáradásgátló szőnyeg fekete 12 x 3ft kavics | AB8JVN 25PJ48 415S0312BLFeketeFáradtsággátló mat12 láb.PebbleVinyl3 láb.€235.84
NOTRAX 415S0023BY Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 3 láb fekete, sárga | AE6ZCB 5W712 415S0023BYFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat3 láb.Domborított kavicsPVC szivacs2 láb.€44.67
NOTRAX 415S0035BY Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete, sárga | AE6ZCC 5W713 415S0035BYFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat5 láb.Domborított kavicsPVC szivacs3 láb.€122.21
NOTRAX 415S0312BY Fáradtsággátló futó 3 x 12 láb fekete, sárga | AE6ZCD 5W714 415S0312BYFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló12 láb.Domborított kavicsPVC szivacs3 láb.€235.84
NOTRAX 415R0036BY Fáradtsággátló futó 3 x 60 láb fekete, sárga | AE7KWX 5Z275 415R0036BYFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló60 láb.Domborított kavicsPVC szivacs3 láb.€1,244.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 415S0023BL Fáradsággátló szőnyeg fekete 3 x 2 láb kavicsos
€34.87 /Mértékegység