Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51940.120.0001 Szemcsavar vállal M12 x 1.75 mm | AC6QQR 35Z479

APPROVED VENDOR M51940.120.0001 Szemcsavar vállal M12 x 1.75 mm

Raktáron
Tétel: AC6QQR Típus: M51940.120.0001Kereszthivatkozás: 35Z479

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€33.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.30mm
Szem kívül Dia.54mm
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz74.5mm
Shank Dia.12mm
A szár hossza20.5mm
Váll Dia30mm
Vállhossz10mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza20.5mm
MenetméretM12 x 1.75
típusVállával
Működési terheléshatár748 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1418
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318152091
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51940.120.0001 Szemcsavar vállal M12 x 1.75 mm
€33.02 /Mértékegység