Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51120.050.0016 Machine Screw Cheese M5 X 0.80 X 16 L, 100PK | AE9EMX 6JA52

APPROVED VENDOR M51120.050.0016 Gépi csavaros sajt M5 X 0.80 X 16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9EMX Típus: M51120.050.0016Kereszthivatkozás: 6JA52

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaSajt
Hossz16
AnyagA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72,500 PSI
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3172
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51120.050.0016 Gépi csavaros sajt M5 X 0.80 X 16 L, 100PK
€22.95 /csomag