Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51120.025.0016 Gépi csavaros sajt M2.5 X 0.45 X 16, 100 PK | AE9DUG 6HY92

APPROVED VENDOR M51120.025.0016 gépi csavaros sajt M2.5 x 0.45 x 16, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE9DUG Típus: M51120.025.0016Kereszthivatkozás: 6HY92

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.4.5mm
Fejmagasság1.6mm
fej típusaSajt
Hossz16
AnyagA2 rozsdamentes acél (összehasonlítható 18-8 rozsdamentes acélral)
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72,500 PSI
MenetméretM2.5 x 0.45

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0634
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51120.025.0016 gépi csavaros sajt M2.5 x 0.45 x 16, 100 PK
€8.18 /csomag