Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51080.050.0001 Hex Nut Stainless Steel M5 X 0.8Mm, 50PK | AB7GGQ 22YK31

APPROVED VENDOR M51080.050.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M5 X 0.8 mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7GGQ Típus: M51080.050.0001Keresztszám: 22YK31 / 42GT16
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
€2.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
befejezEgyszerű
FokozatA2
Magasság4mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.050.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M5 X 0.8 mm, 50PK
€2.24 /csomag