Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51080.030.0001 Hex Nut Stainless Steel M3 X 0.5Mm, 50PK | AB7EWW 22UK74

APPROVED VENDOR M51080.030.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M3 X 0.5 mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7EWW Típus: M51080.030.0001Keresztszám: 22UK74 / 42GT14
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
€4.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
befejezEgyszerű
FokozatA2
Magasság2.4mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetric
Szélesség5.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.030.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél M3 X 0.5 mm, 50PK
€4.84 /csomag