Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

M51070.050.1000 menetes rúd rozsdamentes acél M5 x 0.80 mm x 3 láb | AB8FCM 25DM54

APPROVED VENDOR M51070.050.1000 menetes rúd, rozsdamentes acél M5 x 0.80 mm x 3 láb

Raktáron
Tétel: AB8FCM Típus: M51070.050.1000Kereszthivatkozás: 25DM54
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
€9.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
OsztályA2
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 láb.
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM5 x 0.8
Menet típusaMetric
Folyáshatár450 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.050.1000 menetes rúd, rozsdamentes acél M5 x 0.80 mm x 3 láb
€9.10 /Mértékegység