Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

M51070.040.1000 menetes rúd rozsdamentes acél M4 x 0.70 mm x 3 láb | AB8FCL 25DM53

APPROVED VENDOR M51070.040.1000 menetes rúd, rozsdamentes acél M4 x 0.70 mm x 3 láb

Raktáron
Tétel: AB8FCL Típus: M51070.040.1000Kereszthivatkozás: 25DM53
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
€6.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
OsztályA2
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 láb.
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaMetric
Folyáshatár450 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.040.1000 menetes rúd, rozsdamentes acél M4 x 0.70 mm x 3 láb
€6.30 /Mértékegység