Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51050.080.0110 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M8 x 1.25X110, 25PK | AB7DQF 22UC80

APPROVED VENDOR M51050.080.0110 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M8 x 1.25 x 110, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7DQF Típus: M51050.080.0110Keresztszám: 22UC80 / 42GP91

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€45.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.13mm
Fejmagasság8mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt110mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2155
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.080.0110 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M8 x 1.25 x 110, 25PK
€45.52 /csomag