Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51050.050.0030 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M5 x 0.80X30, 50PK | AE8GTQ 6DB51

APPROVED VENDOR M51050.050.0030 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M5 x 0.80 x 30, 50PK

Raktáron
Tétel: AE8GTQ Típus: M51050.050.0030Kereszthivatkozás: 6DB51 / 42GP43
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
€10.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt30mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2776
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.050.0030 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M5 x 0.80 x 30, 50PK
€10.66 /csomag