Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.180.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M18 x 2.50, 50 mm hosszú, 10 PK | AB8TTM 29DJ45

APPROVED VENDOR M51010.180.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M18 x 2.50, 50 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8TTM Típus: M51010.180.0050Keresztszám: 29DJ45 / 42GN62
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
€49.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM18 x 2.5
ÁtmérőM18
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság11.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége27mm
Hossza a feje alatt50mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz50mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3788
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.180.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M18 x 2.50, 50 mm hosszú, 10PK
€49.30 /csomag