Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.160.0045 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M16 x 2, 45 mm hosszúság, 10 PK | AB7BQN 22TP13

APPROVED VENDOR M51010.160.0045 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M16 x 2, 45 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7BQN Típus: M51010.160.0045Kereszthivatkozás: 22TP13 / 42GN53
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
€31.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16 x 2
ÁtmérőM16
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság10mm
fej típusaHex
Fej szélessége24mm
Hossza a feje alatt45mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz45mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
Menetméret2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9634
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.160.0045 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M16 x 2, 45 mm hosszú, 10PK
€31.29 /csomag